Griff Elesa+Ganter DIN 6335-GG-100-M20-D, Länge: 63 mm
Kreuzgriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-100-M20-D
Rubix:92737
Hersteller:DIN 6335-GG-100-M20-D
EAN:4045525329317





Produktdetails : DIN6335-GG-100-M20-D Kreuzgriff mit Gewinde-Durchloch, Gusseisen
Kreuzgriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | eisen |
| Durchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
