GN426.1-AL-20-200-SR Bügelgriff, gebogen, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 426.1-AL-20-200-SR
Rubix:792851
Hersteller:GN 426.1-AL-20-200-SR
EAN:4045525766501



Produktdetails : GN426.1-AL-20-200-SR Bügelgriff, gebogen, Aluminium
Bügelgriffe GN 426.1 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 390 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
