DIN6335-GG-80-B16-C Kreuzgriff mit Sackloch H7, Gusseisen
Kreuzgriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-80-B16-C
Rubix:127712
Hersteller:DIN 6335-GG-80-B16-C
EAN:4045525329904





Produktdetails : DIN6335-GG-80-B16-C Kreuzgriff mit Sackloch H7, Gusseisen
Kreuzgriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 341 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
