DIN6336-AL-80-M12-E-PL Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium poliert

Sterngriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-80-M12-E-PL
Rubix:359116
Hersteller:DIN 6336-AL-80-M12-E-PL
EAN:4045525334281
DIN6336-AL-80-M12-E-PL Sterngriff poliert Aluminium

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6336-AL-80-M12-E-PL Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium poliert


Sterngriffe, Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Länge50 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser80 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode76169990
17,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge