DIN808-16-B6-56-DG-NI Kreuzgelenk mit Gleitlager, doppelt, ohne Nabennut, Edelst.
Kreuzgelenke mit Gleitlager, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 808-16-B6-56-DG-NI
Rubix:360933
Hersteller:DIN 808-16-B6-56-DG-NI
EAN:4045525377004




Produktdetails : DIN808-16-B6-56-DG-NI Kreuzgelenk mit Gleitlager, doppelt, ohne Nabennut, Edelst.
Die beweglichen Teile der Edelstahl-Kreuzgelenke DIN 808 sind nicht oberflächenbehandelt, also auch nicht einsatzgehärtet, deswegen liegen die Einsatzmöglichkeiten wesentlich unter denen von Kreuzgelenken aus Stahl. Die Richtlinien für die Auswahl von Kreuzgelenken mit Gleitlager können somit für die Edelstahl - Ausführung nur eingeschränkt verwendet werden. Drehzahlen über 200 min-1 können bereits kritisch sein. Bei Edelstahl-Kreuzgelenken ist eine ausreichende Schmierung besonders wichtig, gegebenenfalls unter Verwendung einer mit Fett gefüllten Schutzhülle GN 808.1. Das angegebene Bestellbeispiel gilt für Gelenke mit beidseitig gleichen Bohrungen d2, s.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Typ | din 808 |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84831050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
