DIN808-42-K20-128-DG Kreuzgelenk mit Gleitlager, doppelt, mit Nabennut, Stahl
Kreuzgelenke mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 808-42-K20-128-DG
Rubix:360987
Hersteller:DIN 808-42-K20-128-DG
EAN:4045525378469




Produktdetails : DIN808-42-K20-128-DG Kreuzgelenk mit Gleitlager, doppelt, mit Nabennut, Stahl
Die zulässige Drehzahl ist bei gleitgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 in hohem Maße abhängig von Einsatzbedingungen, der Belastung, der Einsatzdauer, dem Beugungswinkel und der Schmierung. Bei Drehzahlen über 1000 min-1 sind in jedem Fall Kreuzgelenke mit Nadellager zu verwenden. Bei Dauerbetrieb ist für eine auszureichende Schmierung zu sorgen, gegebenenfalls durch eine mit Fett gefüllte Schutzhülle GN 808.1.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 905 g |
|---|---|
| Typ | din 808 |
| Gesamtlänge | 128 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84831050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
