Referenzen
Fluro:H71802CS13
Rubix:3844196
Hersteller:H71802CS13

Dokumente
Produktdetails : H71802CS13 Winkelgelenk FLURO
Winkelgelenk bestehend aus Kugelzapfen nach DIN 71803 und Kugelpfanne nach DIN 71805. Form C mit Gewindezapfen und Sechskantmutter. Form CS mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.
Winkelgelenk DIN71802 CS 13 M8, galv. verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | winkelgelenk |
|---|---|
| Gesamtlänge | 30 mm |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Werkstoff | winkelgelenk din71802 cs 13 m8, galv. verzinkt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
