GN9080-25-B16-EG Kreuzgelenk mit Gleitlager einfach
Kreuzgelenke für einfache Anwendungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 9080-25-B16-EG
Rubix:315858
Hersteller:GN 9080-25-B16-EG
EAN:4045525389878





Technische Zusammenfassung
| Typ | gn 9080-25-b16-eg |
|---|---|
| Gesamtlänge | 104 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : GN9080-25-B16-EG Kreuzgelenk mit Gleitlager einfach
Kreuzgelenke GN 9080 sind eine einfache und damit sehr preisgünstige Gelenkvariante. Sie können nur bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt werden. Typische Anwendungsfälle sind alle handbetätigten Antriebe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 164 g |
|---|---|
| Typ | gn 9080-25-b16-eg |
| Gesamtlänge | 104 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl, ungehärtet, brüniert |
| Winkel | 10 ° |
| Drehmoment | 140 N.m |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen