GN808.2-22-K10-140-30 Kreuzgelenkwelle mit Gleitlager
Kreuzgelenkwellen mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 808.2-22-K10-140-30
Rubix:361032
Hersteller:GN 808.2-22-K10-140-30
EAN:4045525379879




Produktdetails : GN808.2-22-K10-140-30 Kreuzgelenkwelle mit Gleitlager
Gelenkwellen mit Gleitlager GN 808.2 überbrücken nicht nur den Versatz zweier Wellen, sondern sie ermöglichen auch einen Längsausgleich. Die Kraftübertragung erfolgt über zwei Kreuzgelenke DIN 808 (Form EG), eine Keilwelle und eine Schiebehülse. Bei Gelenkwellen muss unbedingt beachtet werden, dass Keilwelle und Schiebehülse richtig zusammengesteckt sind: die Markierungen => <= müssen einander gegenüberliegen. Falsch zusammengesteckte Gelenkwellen haben einen ungleichförmigen Abtrieb zur Folge und führen zu schnellem Verschleiß.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Typ | gn 808.2 |
| Gesamtlänge | 30 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84831050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
