GN174-B14-B14 Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 174-B14-B14
Rubix:350910
Hersteller:174-B14-B14





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Durchmesser | 14 mm |
Produktdetails : GN174-B14-B14 Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Durchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen