GN474-B15-B10-ELS Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 474-B15-B10-ELS
Rubix:794500
Hersteller:GN 474-B15-B10-ELS
EAN:4045525639942


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
| Durchmesser | 15 mm |
Produktdetails : GN474-B15-B10-ELS Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
| Durchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen