Klemmhalter Elesa+Ganter GN 706.3-42-M20X1,5-ST, Werkstoff: Stahl
Gewindeklemmring Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.3-42-M20X1,5-ST
Rubix:794228
Hersteller:GN 706.3-42-M20X1,5-ST
EAN:4045525675032




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Durchmesser | 42 mm |
Produktdetails : GN706.3-42-M20X1.5-ST Gewindeklemmring, geschlitzt, Stahl
Gewindeklemmring, geschlitzt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Durchmesser | 42 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen