K1206.016070 Erhöhung für Kraftspanner, lang, Vergütungsstahl

ERHÖHUNG LANGE AUSFÜHRUNG, FÜR KRAFTSPANNER, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ VERZINKT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1206.016070
Rubix:2054207
Hersteller:K1206.016070
EAN:4059245294428
brand logo

Dokumente

Produktdetails : K1206.016070 Erhöhung für Kraftspanner, lang, Vergütungsstahl


Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, schwarz verzinkt. Bestellbeispiel: K1206.012060 Anwendung: Die Erhöhung für Kraftspanner wird auf dem Maschinentisch positioniert und befestigt. Danach wird der Kraftspanner mit der Erhöhung verschraubt. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt. Vorteile: - Weitere Spannhöhen können durch den Aufbau mehrerer Zwischenelemente erzielt werden. - Stufenloser Übergang der Spannhöhen. - Einfache Montage der Elemente. - Verwendung in T-Nuten 12 – 28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M20.

Technische Informationen


Attribute
165,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage