K1664.1201700 Kraftspanner, 3-stufig, lange Ausführung, Form:B

KRAFTSPANNER, LANGE AUSFÜHRUNG, VERGÜTUNGSSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1664.1201700
Rubix:3748206
Hersteller:K1664.1201700
EAN:4059245536887
brand logo

Dokumente

Produktdetails : K1664.1201700 Kraftspanner, 3-stufig, lange Ausführung, Form:B


Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, schwarz verzinkt. Montage: 1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen. 2. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt. Vorteile: - Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN. - Einfache Montage der Elemente. - Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich. - In Höhe und Länge stufenlos verstellbar. - Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20. - Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich. Lieferumfang: - 3-stufiges Trägerelement - Befestigungssatz Zubehör: Erhöhung K1206 Druckstücke K1215

Technische Informationen


Attribute
367,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage