KB 1995 Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2 Zoll
Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:KB 1995
Rubix:1244753
Hersteller:6655410
EAN:4010886665541

Produktdetails : KB 1995 Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2 Zoll
Das GEDORE-Kardangelenk KB 1995 mit 1/2"-Antrieb wurde speziell für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt. Es besteht aus einer Spezial-Stahllegierung und ist manganphosphatiert. Dadurch ist es für ein maximales Drehmoment von 284 Nm ausgelegt.
Eigenschaften:
Das KB 1995 ist ein Kardangelenk mit 1/2"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant und wurde ausschließlich für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt, sowohl pneumatisch als auch elektrisch betrieben. Auf der Innenseite ermöglichen eine Nut und eine Bohrung die Montage eines Sicherungsstifts (Art.-Nr. KB 1975) sowie eines Sicherungsrings (Art.-Nr. KB 1970), wodurch das Werkzeug während des Einsatzes zuverlässig gesichert wird.
Spezifikationen:
• Referenz: KB 1995
• Antrieb: 1/2"-Außenvierkant × 1/2"-Innenvierkant
• Länge: 62 mm
• Gewicht: 202 g
• Maximales Drehmoment: 284 Nm
• Material: Gedore-Stahllegierung, manganphosphatiert
• Nut und Bohrung auf der Innenseite: kompatibel mit Sicherungsstift (Art.-Nr. KB 1975) und Sicherungsring (Art.-Nr. KB 1970)
Normen:
• DIN 3121: Deutsche Norm zur Festlegung der Abmessungen und Toleranzen von Maschinen-Antriebsvierkanten
• ISO 1174: Internationale Norm zur Definition der Maß- und mechanischen Eigenschaften von Antriebsvierkanten für Steckschlüsseleinsätze und zur Sicherstellung der Kompatibilität zwischen Werkzeugen und Zubehör verschiedener Hersteller
Eigenschaften:
Das KB 1995 ist ein Kardangelenk mit 1/2"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant und wurde ausschließlich für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt, sowohl pneumatisch als auch elektrisch betrieben. Auf der Innenseite ermöglichen eine Nut und eine Bohrung die Montage eines Sicherungsstifts (Art.-Nr. KB 1975) sowie eines Sicherungsrings (Art.-Nr. KB 1970), wodurch das Werkzeug während des Einsatzes zuverlässig gesichert wird.
Spezifikationen:
• Referenz: KB 1995
• Antrieb: 1/2"-Außenvierkant × 1/2"-Innenvierkant
• Länge: 62 mm
• Gewicht: 202 g
• Maximales Drehmoment: 284 Nm
• Material: Gedore-Stahllegierung, manganphosphatiert
• Nut und Bohrung auf der Innenseite: kompatibel mit Sicherungsstift (Art.-Nr. KB 1975) und Sicherungsring (Art.-Nr. KB 1970)
Normen:
• DIN 3121: Deutsche Norm zur Festlegung der Abmessungen und Toleranzen von Maschinen-Antriebsvierkanten
• ISO 1174: Internationale Norm zur Definition der Maß- und mechanischen Eigenschaften von Antriebsvierkanten für Steckschlüsseleinsätze und zur Sicherstellung der Kompatibilität zwischen Werkzeugen und Zubehör verschiedener Hersteller
Stärken
• Für Schlageinsätze entwickelt: Spezial-Stahllegierung und Manganphosphatierung reduzieren die Materialermüdung bei wiederholten Belastungen mit hohem Drehmoment
• Zuverlässige Verriegelung: Nut und Bohrung auf der Innenseite ermöglichen die Verwendung eines Sicherungsstifts und eines Sicherungsrings und verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Werkzeugs
• Kompatibel mit 1/2"-Steckschlüsseleinsätzen und Werkzeugen: Antriebsvierkant nach den genormten Standardabmessungen für universelle Kompatibilität
• Zuverlässige Verriegelung: Nut und Bohrung auf der Innenseite ermöglichen die Verwendung eines Sicherungsstifts und eines Sicherungsrings und verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Werkzeugs
• Kompatibel mit 1/2"-Steckschlüsseleinsätzen und Werkzeugen: Antriebsvierkant nach den genormten Standardabmessungen für universelle Kompatibilität
Anwendungen
Das KB 1995 wird hauptsächlich bei Schraubarbeiten mit hohem Drehmoment eingesetzt, bei denen Vibrationen und wiederholte Schläge die Verbindung zwischen Werkzeug und Zubehör stark beanspruchen. In der industriellen Instandhaltung erleichtert es Arbeiten an schweren Maschinen, Produktionsanlagen und technischen Infrastrukturen, bei denen pneumatische oder elektrische Schlagschrauber verwendet werden. Typische Einsatzbereiche sind der Stahlbau, die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft sowie die Metallverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 202 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen