914-18 Gelenkgriff 472mm
Gelenkgriff 914-18 ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Siehe technische InformationenReferenzen
Hazet:914-18
Rubix:1032663
EAN:4000896046041
Produktdetails : 914-18 Gelenkgriff 472mm
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten Mit Kugelsicherung HAZET 2-Komponenten-Griff Oberfläche: verchromt DIN 3122, ISO 3315 Made In Germany Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) Abmessungen / Länge: 472 mm Netto-Gewicht (kg): 0.85 kg Für Handbetätigung * = Länge außerhalb DIN-Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

