Referenzen
Bahco:6968
Rubix:1308110
EAN:7314150128426

Produktdetails : 6968 (BAHCO) Kardangelenk 1/4 Zoll
Kardangelenk 1/4''
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Durchmesser | 13 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
