9551770160 Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE

Kraft-Spitzzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:51770160, 9551770160
Rubix:2896897
Hersteller:4317784632270
EAN:4317784632270
9551770160 Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE FORMAT

Produktdetails : 9551770160 Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE


Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE FORMAT
VDE-Kraft-Spitz-Kombizange Ausführung: Aus Vergütungsstahl C 60, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, spitz zulaufende Backen mit gefräster Nut zum Halten und Ziehen von Nägeln, Stiften etc. sowie Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Bis zu 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und als vielseitiger Helfer für unterwegs. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Technische Informationen


Attribute
22,27 exkl. MwSt.
/ Stück
26,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std