KPGH10-00 Steckverbindung, Reinraum

KPGH Clean One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KPGH10-00
Rubix:2174527
Hersteller:KPGH10-00
EAN:3618036072549
KPGH10-00 Steckverbindung, Reinraum
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpolypropylen-harz
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KPGH10-00 Steckverbindung, Reinraum


Bei der Serie KP handelt es sich um One-Touch-Armaturen für Reinraum-Abblasanlagen und Antriebsluftsysteme. Die KP-Serie ist völlig ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der One-Touch-Serie KPQ/KPG (für Luftleitungen in Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
KPQH/KPGH, Steckverbindung, Reinraum - Stecker mit Außengewinde, Gerade Steckverbindung

Stärken

Saubere One-Touch-Anschlüsse
Für Luftleitungen im Antriebssystem

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Werkstoffpolypropylen-harz
Anschluss 110 mm
Profilkpgh
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,18 exkl. MwSt.
/ Stück
10,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen