Referenzen
Rubix-DE:39810020, 9381300020
Rubix:1545867
Hersteller:9381300020

Produktdetails : 9381300020 Nutenstein DIN508 M10x12mm
Nutenstein DIN508 M10x12mm AMF
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nutenstein |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
