GN534.9-60-B8 Drehknopf für Stellungsanzeiger, Kunststoff

Drehknöpfe für Stellungsanzeiger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 534.9-60-B8
Rubix:92059
Hersteller:534.9-60-B8
EAN:4045525283947
GN534.9-60-B8 Drehknopf für Stellungsanzeiger Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
NormNICHT STANDARD
Typdrehknopf für stellungsanzeiger
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN534.9-60-B8 Drehknopf für Stellungsanzeiger, Kunststoff


Drehknöpfe GN 534.9 sind für den Einbau von Stellungsanzeigern GN 000.9 / GN 000.13 vorgesehen. Der Ankerstift wird aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert; dabei kann die Ankerlänge bis zu einem gewissen Grade eingestellt werden. Im übrigen ist das besondere Profil der Rändelung, nämlich kleine Quadrate, charakteristisch für Form und Funktion dieser Drehknöpfe. Bei Anwendungsfällen, wo diese Drehknöpfe wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zu Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Material/VerarbeitungPlastik
NormNICHT STANDARD
Typdrehknopf für stellungsanzeiger
Gewindedurchmesser60 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
22,96 exkl. MwSt.
/ Stück
27,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung