Referenzen
Elesa+Ganter:GN 419-20-M6
Rubix:102756
Hersteller:GN 419-20-M6
EAN:4045525240902






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | konusknopf |
Produktdetails : GN419-20-M6 Konusknopf, Kunststoff
Konusknöpfe GN 419 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet. Sie zeichnen sich durch eine moderne, geradlinige Form aus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | konusknopf |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen