Kegelrollenlager Timken 45289, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 30.958 mm

Konus (Kegelrollenlager)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:45289
Rubix:843263
Hersteller:100110476
EAN:0053893296791
45289 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite30,958 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45289 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Hülse. Timken meldete 1898 das erste Patent an und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise gegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Hülse gekauft werden.
Timken 45289 Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone), Serie 45200. Gestanzter Stahlkäfig, Bohrung 57,15 mm und hohe Tragzahlen.

Stärken

Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßigen Abstand. Bolzenkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30,958x78,75x78,75 mm
Bruttogewicht735 g
Verpackungsmaße (L x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht der Verpackung735,3 g
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite30,958 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,1 kg
Serie45200
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager30,958 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r189000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr153000 N
90,46 exkl. MwSt.
/ Stück
107,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an