Nut- und Wellenmutter ACE KM20, Innengewinde: M20x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 20 mm
Kontermutter M20x1,5 für MC225M, MA225M, SC300M
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:KM20
Rubix:44137
Hersteller:KM20
EAN:4049012004299

Produktdetails : KM20-ACE Kontermutter M20x1.5 für MC225M. ACE
Kontermutter M20x1,5. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Innengewinde | m20x1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 23 mm |
| Typ | kontermutter |
| Drehmoment | 29,8 N.m |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std