Referenzen
Schneider Airsystems:02500480 KOMP. COMP.MASTER L 330-10-20WX
Rubix:2451452
Produktdetails : 1121440050 Kompressor CompactMaster L 330-10-20WX
Kompressor CompactMaster CPM L 330-10-20 WX
Direktgekoppelter 2-Zylinder-Kolbenkompressor
Sehr gute Transport- und Kaltanlaufeigenschaften
Pannensichere Räder aus PU-Vollmaterial, Ø 200 mm
Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Schnellkupplungen, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, Gummi-Anschlusskabel 4 m
Dieser Kompressor eignet sich für den professionellen Baustelleneinsatz. Benutzt wird er zum Betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, kleineren Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Schnellkupplungen, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, Gummi-Anschlusskabel 4 m
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 49 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.367,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.626,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

