Referenzen
Schneider Airsystems:02500437 KOMP. UNIMASTER UNM580-15-90DX
Rubix:2454783
Produktdetails : 1121560009 Kompressor UniMaster UNM580-15-90DX
Kompressor UniMaster UNM 580-15-90 DX
Mit Keilriemenantrieb, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
Drehstrommotor mit externem Motorschutz
Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, Öler, 2 Sicherheitsschnellkupplungen, Gummi-Anschlusskabel 4 m
Dieser Kompressor lässt sich sehr gut handhaben: Dafür sorgt sein optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und speziellem Schutz der empfindlichen Teile. Der Kondensatablass befindet sich auf Bedienhöhe. Leicht zu bewegende Lenkrollen und ein langer Griff runden das Gerät ab.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, Öler, 2 Sicherheitsschnellkupplungen, Gummi-Anschlusskabel 4 m
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 116 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.409,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.866,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage