Referenzen
Schneider Airsystems:4116001761
Rubix:3398868
Hersteller:4116001761
Produktdetails : 4116001761 Kompressor Industrial Tec MB 330-10-6 WOF
Kompressor Industrial Tech INT MB 330-10-6 WOF
Ausgelegt für den Dauerbetrieb mit 100 % Einschaltdauer
Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
Zwei Manometer zum Ablesen des Behälter- und Arbeitsdrucks
Umlaufender Schutz für die Armaturen
Druckbehälter im Stahlrahmen integriert
Höhenverstellbarer Bügel zum einfachen Transport
Kunststoffräder und gummierte Füße
Geräuscharm
Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Druckschalter, Manometer
Dieser mobile Kompressor mit niedrigem Schwerpunkt ist für professionelle Arbeiten im Dauerbetrieb ausgelegt, zum Betreiben von Klammer-/Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen uvm.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Druckschalter, Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 32 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.800,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.142,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen