Referenzen
SMC:CDQSKB12-15D
Rubix:1587513
Hersteller:00011416

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQSKB12-15D Kompaktzylinder
Der kompakte Zylinder CQS ist für Anwendungen mit kleinen Bohrungen erhältlich, bei denen es auf Platzersparnis ankommt. Der CQS verfügt über viele der herausragenden Merkmale der CQ2-Serie, bietet jedoch standardmäßig lange Hübe (bis zu 300 mm) in vier Bohrungsgrößen von 12 bis 25 mm. Die Langhubversionen sind mit einem Verschleißband und einem dickeren Kolben ausgestattet, um den erhöhten Lagerbedarf der längeren Hübe zu bewältigen. Die schaltbaren und nicht schaltbaren Gehäuseausführungen sind identisch, und die Schalter können auf drei (12-16 Bohrungen) oder vier (20-25 Bohrungen) Seiten montiert werden. Für anspruchsvollere Anwendungen ist eine Version mit erhöhter Seitenlast (CQS*S) erhältlich.
C(D)QSK, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, verdrehgesichert
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x46x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage