CD55B32-25-X1439 ISO-Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CD55B32-25-X1439
Rubix:2184388
Hersteller:00166045
CD55B32-25-X1439 ISO-Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typiso-kompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CD55B32-25-X1439 ISO-Kompaktzylinder


Europäische Maschinenbauer, die nach einer Reihe von kompakten Hochleistungsantrieben suchen, die mit ISO 21287 kompatibel sind, müssen nicht länger suchen, denn der Weltmarktführer SMC Pneumatics hat einen neuen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder mit einer Kolbenstange auf den Markt gebracht: die Serie C55.Die Serie C55 wurde für eine Vielzahl von Anwendungen in Automatisierungsmaschinen entwickelt und bietet dank ihrer einzigartigen elastischen Dämpfung, dem Kolbenring und der Kolbenstangenlagerung, die in der gesamten Serie verwendet werden, eine hervorragende Traglastleistung. Europäische Maschinenbauer, die nach einem kompakten ISO-Zylinder mit einer Hublänge von bis zu 150 mm suchen, der die Vorteile von standardisierten Einbaumaßen bietet, haben nun die perfekte Lösung.Erhältlich mit einer Standardbohrung von 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm, einer Kolbengeschwindigkeit von 50 bis 500 mm/s, sind diese Zylinder für den Betrieb mit einem relativ niedrigen pneumatischen Druck von 0.05 bis 1.0 MPa und einer Betriebstemperatur zwischen minus 10ºC und plus 70ºC.Mit Montageoptionen, die sowohl nach ISO 21287 als auch nach 6431 genormt sind, ergänzt diese neue Zylinderreihe geschickt die komplette SMC-Kollektion von ISO/VDMA-kompatiblen Zylindern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht343 g
Typiso-kompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,22 exkl. MwSt.
/ Stück
71,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage