Referenzen
IMI Norgren:RA/192063/MX/40
Rubix:281030


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192063/mx/40 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : RA/192063/MX/40 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192063/mx/40 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profilrohr); druckguss-aluminium (enddeckel); edelstahl (kolbenstange); polyurethan (kolbenstangendichtungen); nitrilkautschuk (kolbendichtungen & o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen