Referenzen
IMI Norgren:RA/192050/M/15
Rubix:280900
Hersteller:RA/192050/M/15


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192050/m/15 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : RA/192050/M/15 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192050/m/15 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profil-/zylinderrohr); druckguss-aluminium (enddeckel); edelstahl (kolbenstange); pur (kolbenstangendichtungen); nbr (kolbendichtungen, o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen