Referenzen
IMI Norgren:RA/192032/MX/60
Rubix:280707
Hersteller:RA/192032/MX/60


Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhubzylinder 32mm bohrung 60mm hub doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
Produktdetails : RA/192032/MX/60 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzhubzylinder 32mm bohrung 60mm hub doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium |
| Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen