Referenzen
IMI Norgren:RM/92040/N4/25
Rubix:274548
Hersteller:RM/92040/N4/25


Technische Zusammenfassung
| Typ | doppelt wirkender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RM/92040/N4/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppelt wirkender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort