Referenzen
IMI Norgren:RM/192063/MX/25
Rubix:280974


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192063/mx/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RM/192063/MX/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192063/mx/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profilzylinder); aluminium-druckguss (enddeckel); edelstahl (kolbenstange); polyurethan (kolbenstangendichtung); nitrilkautschuk (kolbendichtungen); nitrilkautschuk (o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
419,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort