Referenzen
IMI Norgren:RM/192025/M/30
Rubix:280524


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192025/m/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : RM/192025/M/30 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192025/m/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | nicht verchromter edelstahl (kolbenstange) |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort