Referenzen
IMI Norgren:RM/192032/M/15
Rubix:73561
Hersteller:RM/192032/M/15


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192032/m/15 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : RM/192032/M/15 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192032/m/15 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profil); druckguss-aluminium (enddeckel); kolbenstange: edelstahl; dichtungen: pur und nbr; o-ringe: nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen