Referenzen
IMI Norgren:RM/92050/M/40
Rubix:73670
Hersteller:RM/92050/M/40


Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder (kurzhub), doppeltwirkend, magnetischer kolben, ungedämpft |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : RM/92050/M/40 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompaktzylinder (kurzhub), doppeltwirkend, magnetischer kolben, ungedämpft |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort