Referenzen
IMI Norgren:RM/92040/M/80
Rubix:274525
Hersteller:RM/92040/M/80


Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkender kompaktzylinder, magnetkolben (ohne dämpfung) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : RM/92040/M/80 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkender kompaktzylinder, magnetkolben (ohne dämpfung) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort