RM/92040/M/20 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:RM/92040/M/20
Rubix:274519
Hersteller:RM/92040/M/20
RM/92040/M/20 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkender kompaktzylinder, mit magnetkolben, ohne dämpfung
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RM/92040/M/20 Kompaktzylinder


Kompaktzylinder
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typdoppeltwirkender kompaktzylinder, mit magnetkolben, ohne dämpfung
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur80 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode84123100
96,58 exkl. MwSt.
/ Stück
114,93 inkl. MwSt.