Referenzen
IMI Norgren:RM/192032/M/30
Rubix:280624


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192032/m/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : RM/192032/M/30 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192032/m/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminium (eloxiert; profilrohr/enddeckel), edelstahl (kolbenstange), pur (kolbenstangendichtung), nbr (kolbendichtung & o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen