Referenzen
SMC:RDQB40TF-50
Rubix:2196076
Hersteller:00095635
EAN:3618036248159

Technische Zusammenfassung
| Typ | schaft mit innengewinde (standard) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : RDQB40TF-50 Kompaktzylinder
Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 551 g |
|---|---|
| Typ | schaft mit innengewinde (standard) |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage