RDQB20-25 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie RQ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:RDQB20-25
Rubix:2182008
Hersteller:00030105
EAN:3618036248838
RDQB20-25 Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typschaft mit innengewinde (standard)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : RDQB20-25 Kompaktzylinder


Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x62x39 mm
Bruttogewicht185 g
Typschaft mit innengewinde (standard)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,72 exkl. MwSt.
/ Stück
60,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage