CXSJM10-75 Doppelkolbenzylinder
Kompaktzylinder Serie CXSJ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:CXSJM10-75
Rubix:2204933
Hersteller:00248411
EAN:3618035661140

Technische Zusammenfassung
| Typ | m (glatte führung) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
Dokumente
Produktdetails : CXSJM10-75 Doppelkolbenzylinder
Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Verfügbar in Reinraumversionen.
CXSJ, Doppelkolbenkompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x131x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 199 g |
| Typ | m (glatte führung) |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage