7.DMA.20040 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kolben-Ø20, Hub 40, M5
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMA.20040
Rubix:799832
Hersteller:106051
EAN:4047322282611

Dokumente
Produktdetails : 7.DMA.20040 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kolben-Ø20, Hub 40, M5
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 213 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
