R422001173 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R422001173
Rubix:606080
Hersteller:R422001173
EAN:3666750015991
R422001173 Kompaktzylinder CCI

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R422001173 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
41,94 exkl. MwSt.
/ Stück
49,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen