R422001119 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R422001119
Rubix:606033
Hersteller:R422001119
EAN:3666750015571
R422001119 Kompaktzylinder CCI

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R422001119 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub125 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
173,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen