R422001107 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R422001107
Rubix:476891
Hersteller:R422001107
EAN:3666750015489
R422001107 Kompaktzylinder CCI

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R422001107 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub100 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
109,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen