Referenzen
SMC:CVQB40-30M-5MUB
Rubix:2203743
Hersteller:00561195

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : CVQB40-30M-5MUB Kompaktzylinder
CVQ, Kompaktzylinder mit Elektromagnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 542 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage