13.DM.32020 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk., Kolben-Ø 32, Hub 20, G1/8
Kompaktzylinder ACP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.DM.32020
Rubix:799719
Hersteller:115320
EAN:4047322321389


Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : 13.DM.32020 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk., Kolben-Ø 32, Hub 20, G1/8
Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 50, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 410 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Herkunftsland | PT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,29 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar