CUK25-25D Zylinder für Direktmontage
Frei montierter Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:CUK25-25D
Rubix:2191933
Hersteller:00035836

Technische Zusammenfassung
| Typ | frei montierter zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : CUK25-25D Zylinder für Direktmontage
Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 98x50x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 280 g |
| Typ | frei montierter zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage